神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ステンレス製 消火器ボックス(全埋込型)
ステンレス製のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様
扉タイプ
材質
ステンレス(SUS)
タイプ
全埋込
種類
ボックス型
寸法H(mm)
635
寸法D(mm)
165
寸法W(mm)
280
対応
【消火器】10型
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
※屋内仕様です。
※下地金具は付属しておりません。下地金物B型を推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691201
SK-FEB-20
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください