PROMOTE(プロモート)
タンクスケール ブラックスチール
用途
燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)
12.7
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
ブラックスチール
内容量
1個
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04689898
TSB10
720(分銅含)、分銅:350
10
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
04689907
TSB15
886(分銅含)、分銅:350
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
04689916
TSB20
956(分銅含)、分銅:350
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
04689925
TSB30
1132(分銅含)、分銅:350
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください