PROMOTE(プロモート)
タンクスケール ホワイトスチール
用途
燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)
12.7
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
ホワイトスチール
内容量
1個
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04689846
TSW05
642(分銅含)、分銅:278
5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
04689855
TSW10
719(分銅含)、分銅:278
10
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
04689871
TSW15
889(分銅含)、分銅:350
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
04689880
TSW20
978(分銅含)、分銅:350
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
04689889
TSW30
1118(分銅含)、分銅:350
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください