PROMOTE(プロモート)
タンクスケール ステンレススチール
用途
燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)
12.7
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※使用する時は安全のために手袋を着用して下さい。摩擦により静電気が発生する場合がありますので火花には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04689941
TSS05
675(分銅含)、分銅:278
5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
04689950
TSS10
757(分銅含)、分銅:278
10
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
04689959
TSS15
930(分銅含)、分銅:350
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
04689968
TSS20
1022(分銅含)、分銅:350
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
04689977
TSS30
1226(分銅含)、分銅:350
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください