スケーター
おにぎりラップ
手も汚れない。包むだけでかわいいおにぎり作りが出来る。
材質
おにぎりラップ:ポリプロピレン、留めシール:紙
高さ(mm)
1
質量(g)
15
縦(mm)
180
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816291
LBL2
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください