吸水速乾タオルキャップ

吸水速乾タオルキャップ - スケーター

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。

種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%ハローキティ高さ(mm)10質量(g)65縦(mm)170横(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816440TOC11230170
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする