歯ブラシ乳児用

歯ブラシ乳児用 - スケーター

乳歯期の生えはじめ・仕上げみがきに歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし!毛の硬さはやわらかめです。対象年齢0才~3才(乳児用)

材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン高さ(mm)10質量(g)7硬さやわらかめ縦(mm)150横(mm)10対象乳児用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816309TB4S
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする