曜日別特売

歯ブラシ小学生用

歯ブラシ小学生用 - スケーター歯ブラシ小学生用 - スケーター

生え変わり期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはふつうです。対象年齢6才~12才(小学生用)

材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛:ナイロン高さ(mm)10質量(g)10硬さふつう縦(mm)155横(mm)10対象小学生用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816318TB6S
200
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
04816327TB6S
200
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする