スタンド付コップ歯ブラシセット

スタンド付コップ歯ブラシセット - スケーター

持ち手に歯ブラシを立てられるコップと、園児用の歯ブラシのセット。立てて乾かせるから衛生的です。幅約18mm・厚さ約7mmまでの歯ブラシに対応しています。歯ブラシは3~5才の乳歯用歯ブラシ。毛の硬さは”やわらかめ”です。

材質<コップ>ポリプロピレン、<歯ブラシ>柄の材質:ポリプロピレン、毛の材質:ナイロン、キャップ:ポリプロピレン高さ(mm)70質量(g)60硬さやわらかめ縦(mm)67横(mm)10対象園児用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816275KTB5
750
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする