曜日別特売

食洗機対応タイトウェア

食洗機対応タイトウェア - スケーター

取り外しができる仕切り付きなのでお弁当のご飯の風味が混ざりにくく、フタを外せば電子レンジ使用可能で食洗機にも対応しているお弁当箱です。

材質フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンモノトーンミッフィー容量(mL)430高さ(mm)470質量(g)145段数1縦(mm)120横(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816370PM3CA
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする