曜日別特売

ふわっとフタ付軽量フードパック

ふわっとフタ付軽量フードパック - スケーターふわっとフタ付軽量フードパック - スケーター

環境にやさしい天然鉱石を20%樹脂に配合したランチケースです。天然鉱石タルクを配合し、石油由来成分のプラスチックを約20%削減。食材が押し潰れにくいふわっとしたドーム型のフタ。中身が片寄りいくい高い仕切り付き。指を掛けて開けやすいフタ。スタッキング仕様なので、コンパクトに重ねてスッキリ収納。フタを外して電子レンジ使用可能。食洗機対応。

材質本体・フタ・仕切り:ポリプロピレンミッフィー容量(mL)830高さ(mm)55質量(g)180段数1縦(mm)140横(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816300LFP8
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする