スケーター
エナメルペットボトルケース
エナメルの光沢により、おしゃれでかわいい。500mlのペットボトルが入ります。内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をキープできます。巾着タイプなので、ペットボトルを入れたまま飲めます。
材質
表地:PVC、持ち手:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム
高さ(mm)
170
質量(g)
70
縦(mm)
90
横(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816379
PVPC6
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04816388
PVPC6
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04816397
PVPC6
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください