曜日別特売

3Dロック付ダイレクトボトル

3Dロック付ダイレクトボトル - スケーター3Dロック付ダイレクトボトル - スケーター3Dロック付ダイレクトボトル - スケーター3Dロック付ダイレクトボトル - スケーター

真空二重構造の保冷専用のボトルです。本体は立体的な3Dデザインのカバー巻き。片手で簡単なワンプッシュオープンで飲みやすい。キャップの戻りを防ぐキャッピロック設計。誤作動でキャップ開閉の防止をロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレートショルダーベルト。※熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので、絶対に入れないでください。

材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー高さ(mm)238質量(g)380縦(mm)76横(mm)76内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816406SDPV5
3,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
04816415SDPV5
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする