スケーター
抗菌音の鳴らない箸箱セット
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。クッションがしっかり箸を押さえ、上下左右に揺れないので音がカチャカチャ鳴らない箸箱と19.5cmの箸のセット。
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)
140
質量(g)
47
縦(mm)
32
横(mm)
204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816458
ABC4AG
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください