アスベル
ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD620
多彩なメニューに対応する、どんぶり型弁当箱です。
材質
保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム
寸法(mm)
145×138×110
色
グレー
容量(mL)
620
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04816117
A3248
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください