曜日別特売

S計量米びつ 6kg型

S計量米びつ 6kg型 - アスベルS計量米びつ 6kg型 - アスベルS計量米びつ 6kg型 - アスベル

システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。

材質上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE寸法(mm)151×342×353容量(kg)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816221A7527ブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
04816230A7527ホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする