曜日別特売

iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H &me

iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H &me - エレコムiPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H &me - エレコムiPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H &me - エレコムiPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H &me - エレコムiPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H &me - エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818427PM-A24AFLLP6BEカフェオレ
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
04818479PM-A24AFLLP6PUラベンダー
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
04818436PM-A24AFLLP6BUブルー
オープン
取扱い終了
04818445PM-A24AFLLP6GBグレージュ
オープン
取扱い終了
04818461PM-A24AFLLP6GNグリーン
オープン
取扱い終了
04818470PM-A24AFLLP6PNピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする