曜日別特売

iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE

iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE - エレコム
(1件のレビュー)

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金クリアタイプケース型対応機種iPhone 16 Pro Max特性耐衝撃/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04817858PM-A24DTSLUCCR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 動物などの写真撮影
農・林・水産業

ほこりっぽい作業着のポケットにスマホを入れるので、ブックタイプのスマホカバーを付けていたが、独りで、片手で写真を撮らなければならない場面では画面側のカバーが邪魔でたまらず、こちらの商品に切り替えた。自分のスマホはUMIDIGIのf1なのでぴったり合わないのは覚悟していたが、緩めではあるものの外れないでセットできている。またカッターで切れる柔らかさなので、スマホのボリュームボタンや電源ボタン(右側にある)の位置に合わせて穴を開けてON・OFFができている。カメラレンズ周辺に縁があるので、裸でいるよりレンズを保護できている。購入して良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする