iPhone16 Pro ケース ハード カバー 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 UVコート

iPhone16 Pro ケース ハード カバー 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 UVコート - エレコムiPhone16 Pro ケース ハード カバー 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 UVコート - エレコムiPhone16 Pro ケース ハード カバー 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 UVコート - エレコムiPhone16 Pro ケース ハード カバー 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 UVコート - エレコムiPhone16 Pro ケース ハード カバー 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 UVコート - エレコム

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う設計の、ポリカーボネート素材の極みハードケースです。
軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。
ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。
ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ポリカーボネートクリア対応機種iPhone 16 Pro対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818226PM-A24CPVKCR
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする