テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)
深さ(mm)
103
横(mm)
313
容量(A)
【主幹ブレーカ】30
分岐回路数
6
予備回路数
2
内容量
1面
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04824395
MAG33062M
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください