Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトエクステンションバー
適合
ピン・Oリング:A32・B32
質量(g)
70
外径D(Φmm)
ソケット部:22
全長L(mm)
50
適合リングC型
C32
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820545
13760-50
¥
3,140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください