Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
絶縁プラスドライバー
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状
プラス
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
軸長(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821455
IN168P-1
37
No.1
H:80
175
¥
2,220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821471
IN168P-2
70
No.2
H:100
205
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04821480
IN168P-3
140
No.3
H:150
265
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください