Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
絶縁マイナスドライバー
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状
マイナス
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
軸長(mm)
全長L(mm)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821489
IN168S-5
63
H:125
230
5.5×1.0
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821498
IN168S-6
75
H:150
255
6.5×1.2
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04821507
IN168S-8
125
H:175
285
8×1.2
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください