Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
絶縁工具ベーシックセット
絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセット。バッグは最高級牛革製で上部ハンドルとストラップが付属ベーシックセット。
仕様
使用バッグ:INBG-01
セット内容
12角ソケット:8・10・12・14mm(IN3405M)、ラチェットハンドル:IN3753、エクステンションバー:IN3760-125、プラスドライバー:IN168P-1・IN168-2、マイナスドライバー:IN168S-5、片口スパナ:INW1513-8・INW1513-10・INW1513-12・INW1513-14
入組点数
13個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821568
INS01
¥
176,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください