Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エース ドリル単体
その他
【差込角】SDS
セット内容
ブランド エース ドリルのみ
全長(mm)
100
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×18×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820798
3030
【アンカー】Φ12×30L
87
30
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04820807
3040
【アンカー】Φ12×40L
89
40
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください