Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトダブルジョイント (ボール式)
凸側ボールロック式。
適合
ピン・Oリング:A31・B31
質量(g)
120
全長L(mm)
75
適合リングC型
C31
外径D1(Φmm)
ソケット部:22
外径D2(Φmm)
差込部:19
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
注意
※構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。
※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04820527
13772-B
¥
7,310
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください