iPhone16 Pro/16 Pro Max カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー

iPhone16 Pro/16 Pro Max カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー - エレコムiPhone16 Pro/16 Pro Max カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー - エレコムiPhone16 Pro/16 Pro Max カメラカバー アルミフレーム カメラレンズ周り保護カバー - エレコム

端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、アルミタイプのカメラ保護フレームです。
レンズより高さがあるアルミフレームにより、レンズを下に向けて置いても傷がつきにくい設計です。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フレームがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラ保護フレーム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ合金ブラック対応機種iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04820466PM-A24CFLLP2BK
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする