MROCAT
禁煙ステッカー【10枚セット】
仕様
角R
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
91×55
文字内容
禁煙 (日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
取付方式
シール
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04825357
C0084
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください