オーブントースター おひとりさまベーカリー

オーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックスオーブントースター おひとりさまベーカリー - アピックス

超コンパクトサイズでもパンは2枚焼きが可能。
お手入れがカンタン、パンくずトレイ付き。
3段階のヒーター切替(上350W、下300W、上下650W)でメニューが広がります。
様々なインテリアに馴染むアイボリーカラー。

付属品取扱説明書、保証書、受皿(1枚)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)650コード長さ(m)約1.2本体質量(kg)約1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×163タイマー時間15分庫内寸法(mm)W240×D130×H140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825461ATS-026(IV)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする