校正証明書付 マルチ型ガス検知器

校正証明書付 マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。

用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知原理
検知範囲
検知ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825567XA-4300ⅡKHS CH4(検査成績書・トレサビリティ付)メタン/接触燃焼式、硫化水素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式メタン/0~100%LEL、酸素/0~25.0vol%メタン、硫化水素、酸素
134,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825576XA-4300ⅡKHS i-B(検査成績書・トレサビリティ付)イソブタン/接触燃焼式、硫化水素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式イソブタン/0~100%LEL、酸素/0~25.0vol%イソブタン、硫化水素、酸素
134,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825585XA-4300ⅡKCS CH4(検査成績書・トレサビリティ付)メタン/接触燃焼式、一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式メタン/0~100%LEL、酸素/0~25.0vol%メタン、一酸化炭素、酸素
134,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825601XA-4300ⅡKCS i-B(検査成績書・トレサビリティ付)イソブタン/接触燃焼式、一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式イソブタン/0~100%LEL、酸素/0~25.0vol%イソブタン、一酸化炭素、酸素
134,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825610XA-4200ⅡKS CH4(検査成績書・トレサビリティ付)メタン/接触燃焼式、酸素/ガルバニ電池式メタン/0~100%LEL、酸素/0~25.0vol%メタン、酸素
124,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825619XA-4200ⅡKS i-B(検査成績書・トレサビリティ付)イソブタン/接触燃焼式、酸素/ガルバニ電池式イソブタン/0~100%LEL、酸素/0~25.0vol%イソブタン、酸素
124,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825628XA-4200ⅡKH CH4(検査成績書・トレサビリティ付)メタン/接触燃焼式、硫化水素/定電位電解式メタン/0~100%LELメタン、硫化水素
124,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
04825637XA-4200ⅡKH i-B(検査成績書・トレサビリティ付)イソブタン/接触燃焼式、硫化水素/定電位電解式イソブタン/0~100%LELイソブタン、硫化水素
124,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
04825646XA-4200ⅡKC CH4(検査成績書・トレサビリティ付)メタン/接触燃焼式、一酸化炭素/定電位電解式メタン/0~100%LELメタン、一酸化炭素
124,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
04825655XA-4200ⅡKC i-B(検査成績書・トレサビリティ付)イソブタン/接触燃焼式、一酸化炭素/定電位電解式イソブタン/0~100%LELイソブタン、一酸化炭素
124,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
04825671XA-4200ⅡHS(検査成績書・トレサビリティ付)硫化水素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式酸素/0~25.0vol%硫化水素、酸素
124,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
04825680XA-4200ⅡCS(検査成績書・トレサビリティ付)一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式酸素/0~25.0vol%一酸化炭素、酸素
124,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする