曜日別特売

校正証明書付 マルチ型ガス検知器

校正証明書付 マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年

付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)測定範囲(ppm)硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露無きこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知原理
検知範囲
検知ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825558XA-4400Ⅱi-B(検査成績書・トレサビリティ付)イソブタン/接触燃焼式、酸素/ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式イソブタン/0~100%LEL(101~110)、酸素/0~25.0vol.%(25.1~50.0)可燃性ガス(イソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
145,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
04825549XA-4400ⅡCH4(検査成績書・トレサビリティ付)メタン/接触燃焼式、酸素/ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式メタン/0~100%LEL(101~110)、酸素/0~25.0vol.%(25.1~50.0)※()内サービスレンジ可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
145,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする