【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】
本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。
【小型&静音設計】
小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。
【USB給電式】
USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。
【背クリップ式設計・全面的な互換性】
メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。
【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】
高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER税込¥880¥800
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプCOOLER MASTER税込¥1,180¥1,073