曜日別特売

BLAM 16.5cm 2way 車載用 コアキシャル スピーカー

BLAM 16.5cm 2way 車載用 コアキシャル スピーカー - BLAM

・BLAM(ブラム)の車載用スピーカー、165 RC2です。
・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。

口径(Φmm)取付穴:142入力インピーダンス(Ω)2再生周波数帯域(Hz)60~25k音圧レベル(dB)出力:95.0(2.83V/1m)定格入力(W)75取付奥行(mm)62.4内容量1セット(2個)
注意
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825890142007
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0482589014200715033141SR-165-C142007 BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズ BLAM 15033141BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズBLAM1セット(2個)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする