白黒フィルム150

白黒フィルム150 - 小泉製麻

水耕栽培の遮水や地温抑制に
ニーズや季節に合わせて使い分けが可能
・しなやかで作業性抜群
・国内では希少な0.15mm厚の表裏白黒仕様
・高品質ヴァージンLDPE100%で安心・安全
白色面
可視光反射率約75%で光合成促進
遮熱効果で温度上昇抑制
黒色面
遮光率100%(※自社測定)
低温時には表面にし、周年で利用可能

用途水耕栽培遮水シート、高設栽培止水シート、遮光シート、バンカーシート、防湿シート、地温上昇抑制、雑草抑制等材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)約0.15長さ(m)100幅(cm)150色(表)色(裏)内容量1本
注意
※・商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483086936998310
35,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする