曜日別特売

85731 ボウカンナガグツ

85731 ボウカンナガグツ - ジーベック85731 ボウカンナガグツ - ジーベック85731 ボウカンナガグツ - ジーベック85731 ボウカンナガグツ - ジーベック

セラミック粒子配合靴底
ウレタン6mm

質量(g)1910(両足:Lサイズ)ウィズEEE材質(甲被)ラバー先芯鋼製先芯機能雪道や氷上でグリップを発揮するセラミック粒子を配合した靴底靴底ラバー(セラミック粒子配合)丈(cm)【カバー】7.5履口回り(cm)44後丈(cm)30内容量1足
関連資料:(6.27MB)
注意
※靴底にはセラミック粒子を配合しているため、床の素材によってはキズを付ける恐れがございますのでご注意ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483321585731オレンジM24.5~25
8,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
0483323185731オレンジL24.5~26
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0483324085731オレンジLL26.5~27
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0483324985731オレンジ3L27.5~28
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0483325885731ブラックM24.5~25
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0483326785731ブラックL24.5~26
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0483327685731ブラックLL26.5~27
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0483328585731ブラック3L27.5~28
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする