ジーベック
85726 EVAボウカンブーツ
保温性抜群
防水仕様のインナーソックス
セラミック粒子配合靴底
超軽量
用途
冬の現場作業や普段履きとしても最適
質量(g)
860(両足:Lサイズ)
ウィズ
EEEE
材質(甲被)
合成皮革+ニット
先芯
樹脂先芯
機能
雪道や氷上でグリップを発揮するセラミック粒子を配合した靴底
靴底
EVA+TPR
内容量
1足
関連資料:
(12.63MB)
注意
※靴底にはセラミック粒子を配合しているため、床の素材によってはキズを付ける恐れがございますのでご注意ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
履口回り(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04833039
85726
カーキ
M
24.5~25
41
24.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833048
85726
カーキ
L
25.5~26
42
25
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833057
85726
カーキ
LL
26.5~27
43
25.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833066
85726
カーキ
3L
27.5~28
46
26
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833075
85726
カーキ
4L
28.5~29
47.5
26.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833091
85726
ブラック
M
24.5~25
41
24.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833100
85726
ブラック
L
25.5~26
42
25
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833109
85726
ブラック
LL
26.5~27
43
25.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833118
85726
ブラック
3L
27.5~28
46
26
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
04833127
85726
ブラック
4L
28.5~29
47.5
26.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください