曜日別特売

エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。
コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場セット内容カート本体、2個のモニターマウント、クロスバー、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483333724-214-085
オープン
179,800
197,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする