スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。
充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。
特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。
仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。
焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。
10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。
ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。
アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。
保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980