スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電、管理ができます。
充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。
特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。
CAT6イーサネットケーブルとマウントブラケットが事前に取り付けられている端末を更新します。
仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。
過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。
プレミアムキャスターで移動も簡単。
ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。
保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980