エルゴトロン StyleView 昇降式コンボシステム 小型CPUホルダー ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン StyleView 昇降式コンボシステム 小型CPUホルダー ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。
モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。
アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。
安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイホワイトタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約16.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483355645-273-216
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする