伸縮式のウォールマウントソリューションです。
モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。
コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。
ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980