エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。
安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。
コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。
豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。
安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3~22.7本体質量(kg)約36.9保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ27~60インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 小型ディスプレイの場合は後方25前方5、中大型ディスプレイの場合は後方15前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483358124-190-085
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする