中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。
安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。
コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。
豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。
安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980