曜日別特売

エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

2台のモニターを縦方向に取り付けることができるスタンドです。
薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。
取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。
複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。
モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。
保証期間は安心の5年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ピボット2個、VESAアダプター2個、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)20.9本体質量(kg)約5.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483365133-091-200
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする