2台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。
薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。
取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。
複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。
モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。
ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。
保証期間は安心の5年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980