曜日別特売

グリーンパイル

グリーンパイル - ジェイカムアグリグリーンパイル - ジェイカムアグリ
成分【保証】N:P:K=17-10-10規格【登録保証:生第(号)】92839
関連資料:(1.26MB)
注意
※移植したばかりの樹木や鉢植の樹木には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04834938-1セット(300g×5本)ラージ300g300直径3x長さ305本
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
04834947-1セット(180g×5本)ミニ180g180直径3x長さ205本
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
04834956-1セット(100g×7本)スモール100g100直径×長さ257本
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする