曜日別特売

電気ケトル「フェンネル」1.0L

電気ケトル「フェンネル」1.0L - ドリテック電気ケトル「フェンネル」1.0L - ドリテック電気ケトル「フェンネル」1.0L - ドリテック電気ケトル「フェンネル」1.0L - ドリテック電気ケトル「フェンネル」1.0L - ドリテック

お手入れしやすい広口設計
おしゃれなツートンカラー
湯沸中はランプが点灯
お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ
安心の空焚き防止機能付
取り外して洗えるフィルター付

質量(kg)約 0.8(給電スタンド含む)、約 0.7(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)900寸法(cm)約 W22.0×D15.0×H21.0(給電スタンドを含む)最大容量(L)1コード長さ(cm)約 80内容量1個
関連資料:(2.16MB)
注意
※実物とは色味が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04834850PO-376RWTホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
04834859PO-376RBKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04834859PO-376RBK04834850PO-376RWTPO-376RBK 電気ケトル「フェンネル」1.0L ドリテック 04834850電気ケトル「フェンネル」1.0Lドリテック1個
2,698
税込2,968
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする