SARAYA(サラヤ)
ふきん専用洗浄・除菌剤 ふきんクリーナー
ふきん専用の洗浄・除菌剤です。殺菌・漂白剤ジアノックと併用するとより効果的です。
仕様
●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/ON・PE、キャップ/PE、外箱(BIB)/紙
アズワン品番
68-0989-34
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05288477
32363
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください