服部製紙
sndek重曹 1ケース 100枚×36個入 NTJシリーズ
重曹水溶液を電気分解して出来る、洗浄力のある重曹電解水を使用しています。合成界面活性剤を使用していません。ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがりです。発酵エタノール配合で衛生的です。
仕様
●成分:重曹電解水、発酵エタノール●液性:弱アルカリ性●シートサイズ:約150×約200mm●原紙:レーヨン、ポリエステル
内容量
1ケース(36個×100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089248
NTJ-1
68-2000-45
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05089257
NTJ-2
68-2000-46
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください