福井クラフト
4.5寸 菊ノミ彫銘々皿
仕様
●サイズ(W):142mm●サイズ(H):20mm●重量:88g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273987
81015910
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください